Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0372DN3025

  • ERIKS:13520295
  • Hersteller:70575954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,15 €/ Stückexkl. MwSt

78,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
179 mm
Innendurchmesser
22.8 mm
Außendurchmesser
42 mm