Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0301RN3060V1,7

  • ERIKS:14040372
  • Hersteller:72494159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,37 €/ Stückexkl. MwSt

31,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
72 mm
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
52 mm