Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0045DN3040

  • ERIKS:13520145
  • Hersteller:70582524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

272,70 €/ Stückexkl. MwSt

324,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0045 DN 3 040
Grösse
450
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
372 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
84 mm