Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0045DH2006

  • ERIKS:13520134
  • Hersteller:76901672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,80 €/ Stückexkl. MwSt

259,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0045 DH 2 006
Grösse
450
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
374 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83.2 mm