56,97 €/ Stückexkl. MwSt
67,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | M 0011 DN 2 003 |
Grösse | 110 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 247 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |