97,20 €/ Stückexkl. MwSt
115,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | I |
Kennziffer | I 70 RN 1 010 V2,0 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 10 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 2 bar |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 167 mm |
Innendurchmesser | 23 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |