82,17 €/ Stückexkl. MwSt
97,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | I |
Kennziffer | I 320 RN 1 010 / V2,2 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 10 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 2.2 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 304 mm |
Innendurchmesser | 41.5 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |