Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I120RN2010/V2,0

  • ERIKS:13519940
  • Hersteller:70390274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,79 €/ Stückexkl. MwSt

99,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
I
Kennziffer
I 120 RN 2 010 / V2,0
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
169 mm
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
55 mm