Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H2600RN3100V3,0

  • ERIKS:13519914
  • Hersteller:70371035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

622,80 €/ Stückexkl. MwSt

741,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 2600 RN 3 100 V3,0
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
3 bar
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
915 mm
Innendurchmesser
96.3 mm
Außendurchmesser
143 mm