Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H1320DN2010

  • ERIKS:13519880
  • Hersteller:76319818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

213,30 €/ Stückexkl. MwSt

253,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
650.3 mm
Innendurchmesser
48.1 mm
Außendurchmesser
90.5 mm