Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H1320DH2006

  • ERIKS:14039289
  • Hersteller:76320022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

721,80 €/ Stückexkl. MwSt

858,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
651.5 mm
Innendurchmesser
48.1 mm
Außendurchmesser
90.5 mm