262,80 €/ Stückexkl. MwSt
312,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | H |
Kennziffer | H 1300 RN 2 010 OV |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 482 mm |
Innendurchmesser | 96.3 mm |
Außendurchmesser | 143 mm |