Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0950RN2006V5,0

  • ERIKS:13519826
  • Hersteller:70312626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,22 €/ Stückexkl. MwSt

295,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.3 mm
Außendurchmesser
143 mm