Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0800RK2010

  • ERIKS:13519813
  • Hersteller:70525845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,50 €/ Stückexkl. MwSt

219,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0800 RK 2 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
30 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
68.5 mm
Außendurchmesser
114 mm