Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0500RN2020V3,0

  • ERIKS:13519762
  • Hersteller:72455993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,20 €/ Stückexkl. MwSt

147,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0500 RN 2 020 V3,0
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
3 bar
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
277 mm
Innendurchmesser
48.1 mm
Außendurchmesser
95 mm