Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0500DH4025

  • ERIKS:14039286
  • Hersteller:70602517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

493,20 €/ Stückexkl. MwSt

586,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metallvlies
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
272 mm
Innendurchmesser
48.2 mm
Außendurchmesser
77 mm