Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0330DN3025

  • ERIKS:13519707
  • Hersteller:79735689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

262,80 €/ Stückexkl. MwSt

312,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0330 DN 3 025
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
30 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
160.5 mm
Innendurchmesser
48.1 mm
Außendurchmesser
90 mm