Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0270RN7015V3,0

  • ERIKS:13519665
  • Hersteller:70524466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

185,40 €/ Stückexkl. MwSt

220,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0270 RN 7 015 V3,0
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
15 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
3 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
411 mm
Innendurchmesser
40.1 mm
Außendurchmesser
88 mm