Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0251RK2016

  • ERIKS:13519661
  • Hersteller:70517135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,40 €/ Stückexkl. MwSt

167,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0251 RK 2 016
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
395 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
88 mm