Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0240DH2006FKM

  • ERIKS:13519604
  • Hersteller:70313727
Image 1
Zur Liste hinzufügen

189,90 €/ Stückexkl. MwSt

225,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0240 DH 2 006 FKM
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
172.5 mm
Innendurchmesser
34.1 mm
Außendurchmesser
70 mm