Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0160RN2006V3,0

  • ERIKS:13519558
  • Hersteller:76319289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,25 €/ Stückexkl. MwSt

66,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0160 RN 2 006 V3,0
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
3 bar
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
143 mm
Innendurchmesser
34.1 mm
Außendurchmesser
73.1 mm