Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0140DN2006

  • ERIKS:13519522
  • Hersteller:76319644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,62 €/ Stückexkl. MwSt

66,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0140 DN 2 006
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
30 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
192.8 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
45 mm