Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0100RK7010

  • ERIKS:13519463
  • Hersteller:70526157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

107,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0100 RK 7 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
213 mm
Innendurchmesser
28.1 mm
Außendurchmesser
63 mm