Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0075DN2006

  • ERIKS:13519435
  • Hersteller:70371454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,15 €/ Stückexkl. MwSt

78,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0075 DN 2 006
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
172.3 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
56 mm