Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0060DH4010

  • ERIKS:13519388
  • Hersteller:70517611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,90 €/ Stückexkl. MwSt

172,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metallvlies
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
83.2 mm
Innendurchmesser
22.1 mm
Außendurchmesser
47 mm