26,46 €/ Stückexkl. MwSt
31,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | H |
Kennziffer | H 0030 DN 2 020 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
Differenzdruck | 30 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 94.2 mm |
Innendurchmesser | 12.3 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |