Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0030DH2010

  • ERIKS:13519347
  • Hersteller:77888506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,76 €/ Stückexkl. MwSt

49,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0030 DH 2 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94.2 mm
Innendurchmesser
12.3 mm
Außendurchmesser
35 mm