Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E8045SP2006

  • ERIKS:14039815
  • Hersteller:72488274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,03 €/ Stückexkl. MwSt

60,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
148 mm
Außendurchmesser
96 mm