Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E290DN2010

  • ERIKS:13519272
  • Hersteller:70515467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,98 €/ Stückexkl. MwSt

66,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
149 mm
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
53 mm