Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E290DN1025

  • ERIKS:13519269
  • Hersteller:70526153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,40 €/ Stückexkl. MwSt

81,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 34Mindestbestellmenge: 34

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
149 mm
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
53 mm