Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E2460DN2010

  • ERIKS:13519244
  • Hersteller:70368553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,00 €/ Stückexkl. MwSt

182,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
376 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
74 mm