51,84 €/ Stückexkl. MwSt
61,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 17Mindestbestellmenge: 17
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | E |
Kennziffer | E 2140 DN 1 025 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 30 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 152 mm |
Innendurchmesser | 40.3 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |