Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E2140DN1006

  • ERIKS:13519169
  • Hersteller:70515352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,25 €/ Stückexkl. MwSt

66,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 17Mindestbestellmenge: 17

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
152 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
74 mm