Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E210DN3060

  • ERIKS:13519162
  • Hersteller:70531430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,66 €/ Stückexkl. MwSt

61,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
33 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
43 mm