Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20095DH2006

  • ERIKS:13519131
  • Hersteller:70533527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

298,80 €/ Stückexkl. MwSt

355,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
62.2 mm
Außendurchmesser
100 mm