Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20045DN2003

  • ERIKS:13519121
  • Hersteller:70531756
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,10 €/ Stückexkl. MwSt

159,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 11Mindestbestellmenge: 11

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
80 mm