Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20030DN3100

  • ERIKS:13519117
  • Hersteller:70517570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,10 €/ Stückexkl. MwSt

127,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 11Mindestbestellmenge: 11

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
248 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
80 mm