Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20020DN3025

  • ERIKS:13519096
  • Hersteller:70510992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,30 €/ Stückexkl. MwSt

157,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 11Mindestbestellmenge: 11

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
E
Kennziffer
E 20020 DN 3 025
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
30 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
157 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
80 mm