Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20013DN1006FKM

  • ERIKS:13519048
  • Hersteller:70525105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,06 €/ Stückexkl. MwSt

89,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
247 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
45 mm