Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20008DN2010

  • ERIKS:13519039
  • Hersteller:70383682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,74 €/ Stückexkl. MwSt

62,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 22Mindestbestellmenge: 22

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
E
Kennziffer
E 20008 DN 2 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
45 mm