Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E20005DN2006

  • ERIKS:13519022
  • Hersteller:70520091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,51 €/ Stückexkl. MwSt

57,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 23Mindestbestellmenge: 23

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
98 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
45 mm