72,09 €/ Stückexkl. MwSt
85,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | E |
Kennziffer | E 20004 DN 3 025 FKM |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 30 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 83 mm |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |