Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E1560RN3060

  • ERIKS:13518962
  • Hersteller:70530179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

335,70 €/ Stückexkl. MwSt

399,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
258 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm