Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E11401RN3100

  • ERIKS:13518918
  • Hersteller:70513957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

266,40 €/ Stückexkl. MwSt

317,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
E
Kennziffer
E 11401 RN 3 100
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Differenzdruck
30 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
513 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm