Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E10200RN3040

  • ERIKS:13518900
  • Hersteller:70543150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

718,20 €/ Stückexkl. MwSt

854,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
760 mm
Innendurchmesser
94.2 mm
Außendurchmesser
160 mm