Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E10145RN3060

  • ERIKS:13518889
  • Hersteller:72461797
Image 1
Zur Liste hinzufügen

967,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.151,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
94.2 mm
Außendurchmesser
160 mm