Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E10020RN3010

  • ERIKS:13518835
  • Hersteller:70544771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

455,40 €/ Stückexkl. MwSt

541,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
55.2 mm
Außendurchmesser
110 mm