Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E10015RN2003

  • ERIKS:13518822
  • Hersteller:70531758
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,10 €/ Stückexkl. MwSt

116,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
80 mm