Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E10008RN2010

  • ERIKS:13518811
  • Hersteller:70527970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,30 €/ Stückexkl. MwSt

71,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
160 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm