Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30730RN2025/V1,5

  • ERIKS:13518764
  • Hersteller:70526160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,00 €/ Stückexkl. MwSt

117,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30730 RN 2 025 / V1,5
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
1.5 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
302.5 mm
Innendurchmesser
31.5 mm
Außendurchmesser
63.7 mm